ハウスビーエム
耐震ブロッカー用 下穴ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
39442076
品番
TSZ18.0
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
SDS小型軽量ハンマードリルに直接取付する事ができます。
用途
取り換え用です。
全長(mm)
210
トラスコ品番
387-4931
幅(mm)
18
高さ(mm)
18
質量(g)
180
注意
※必ずSDS小型ハンマードリルをご使用下さい。