曜日別特売
TPB206R プラスチック製握り玉 (金具なし赤) TRUSCO 39442462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック製握り玉 (金具なし赤)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)20
ねじ寸法M6×1.00
内容量1箱(20個)注文コード39442462品番TPB206R
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。

ねじ寸法M6×1.00外径(Φmm)20トラスコ品番329-1987材質プラスチック質量(g)100タイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70有効ねじ深さ(mm)10
注意
※接着剤使用の際はABS樹脂対応のものをご使用ください。ねじ部がテーパーになっておりますので途中固くなりますが、最後までねじ込んでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする