ESK11M8X15WP イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ) 三星産業貿易 39444483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESK11M8X15WP イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ) 三星産業貿易 39444483
ESK11M8X15WP イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ) 三星産業貿易 39444483

イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
取付長(mm)15
色(本体)
内容量1袋(5個)注文コード39444483品番ESK11M8X15WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥240

2008年グッドデザイン賞受賞品です。

トラスコ品番363-2504材質(本体)ASA樹脂質量(g)32種類丸形ねじピッチ1.25外径(Φmm)40取付部おねじ耐熱温度(℃)80色(本体)ねじの呼びM8取付長(mm)15ノブ高さ(mm)25材質(取付部)SUS

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39444483ESK11M8X15WP70827576ESK11M8X15WPESK11M8X15WP イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ) 三星産業貿易 70827576イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)三星産業貿易1個
209
税込230
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする