※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
取付長(mm)
20
15
20
色(本体)
青
黒
青
赤
白
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
39444587
品番
ESK33M5X20BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
トラスコ品番
363-2768
材質(本体)
ASA樹脂
質量(g)
11
種類
三角形
ねじピッチ
0.8
外径(Φmm)
32
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
色(本体)
青
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
20
ノブ高さ(mm)
12
材質(取付部)
SUS