曜日別特売
ESK33M6X20BKP イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易 39444657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESK33M6X20BKP イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易 39444657
ESK33M6X20BKP イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易 39444657

イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
取付長(mm)20
色(本体)
内容量1個注文コード39444657品番ESK33M6X20BKP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

2008年グッドデザイン賞受賞品です。

トラスコ品番363-2831材質(本体)ASA樹脂質量(g)13種類三角形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80色(本体)ねじの呼びM6取付長(mm)20ノブ高さ(mm)12材質(取付部)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57782279
2022-07-27
用途: 自作の折りたたみ式の作業台に

手軽に回せてとても使いやすいです。いままで六角頭のボルトで固定してましたが、レンチを使わないといけないのが面倒で、ほったらかしにしていました。コレを使うと素手で簡単に回せるので、とても重宝しています。もっと早くに買えば良かった。あまり強い力は加えられないかもしれませんが、工夫次第で色んな事に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする