曜日別特売
ESK21M6X20WP イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易 39444842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESK21M6X20WP イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易 39444842
ESK21M6X20WP イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易 39444842

イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
取付長(mm)20
色(本体)
内容量1袋注文コード39444842品番ESK21M6X20WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

2008年グッドデザイン賞受賞品です。

トラスコ品番363-2709材質(本体)ASA樹脂質量(g)19種類丸形ねじピッチ1外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80色(本体)ねじの呼びM6取付長(mm)20ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする