FIT-K-M12-BK-5P フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易 39445174

 

FIT-K-M12-BK-5P フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易 39445174
FIT-K-M12-BK-5P フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易 39445174
FIT-K-M12-BK-5P フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易 39445174
FIT-K-M12-BK-5P フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易 39445174

フィットノブ(本体:黒色)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)ねじの呼びM12トラスコ品番363-2920注文コード39445174品番FIT-K-M12-BK-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。
市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。
コインなどでまわすだけの簡単着脱です。

寸法A(Φmm)60寸法B(mm)18寸法C(mm)24寸法D(Φmm)40寸法E(mm)10ねじの呼びM12材質(本体)ASA樹脂適合六角ナット1種トラスコ品番363-2920種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(キャップ)色(本体)質量(g/袋)152ノブ高さ(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39445253
2023-11-18
用途: ボルトを手で絞めるのに使用
農・林・水産業

只のボルトを手で絞めるときに、このノブに入れて締めると、道具要らずで締めることが出来て、点検口とかのボルトに使用すると便利、

対象商品 : 39445253
2022-11-13
用途: 点検口の留めネジ
運輸・通信業

安価な普及品だとボルト抑えのキャップがオレンジで
安っぽい事この上ない・・・
そこで黒キャップが選べるこちらの品を購入しました。
強度維持の為か、普及品より一回り大きめで厚みは二倍弱あります。
掴みやすくて良いのですが、狭い場所や、
ノブが目立って欲しくない場所での使用はチョッと考えてしまうので
星一つマイナスです。

対象商品 : 39445271
2021-07-13
用途: 蓋式のノブはキャップが外れてしまう時がある為、キャップがネジ式のノブに交換している。
ゴルフシステムワークス有限会社製造業

キャップがネジ式のノブであるので、蓋が外れない。 シッカリネジを回して止める箇所に使用しているので、不良品の発生がなくなった。

対象商品 : 39445262
2020-08-28
用途: 車のOP用品に利用
卸売・小売業

ホンダ車の荷室OP用品にフック目的として購入しました、純正等の用品は高いので色々チェックして使えるかどうか考えるのも楽しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 39445262
2020-11-14
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

ホームセンターでも売っていましたが、こちらのほうが安く買えてとても満足です。
ボルトが手回しできるようになったりナットを入れれば蝶ネジの代わりに出来たりと便利に使っています。

2020-02-25
用途: ユーティリティナット
サービス業

車内のユーティリティナットとして使用します。
車体の色とマッチするので見えても違和感ありませんでした。ボルトの付け替えも楽。工具なしでボルトを脱着出来るので助かってます。
(注文番号043740630001)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 39445287
2017-02-20
用途: ボルトノブ

大阪魂さんからの変更です。
使用者からの苦情でこちらを使用しています。
今のところは問題無いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 39445366
2016-04-26
用途: 荷室の棚の固定

ボルトの長さも好みでかえられるので、都合が良かったです。
キャップの締め付けが若干不安でしたが、特に問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする