曜日別特売
HLDP60-B キャップ 岩田製作所 39445935

※代表画像

HLDP60-B キャップ 岩田製作所 39445935
HLDP60-B キャップ 岩田製作所 39445935
HLDP60-B キャップ 岩田製作所 39445935
HLDP60-B キャップ 岩田製作所 39445935
HLDP60-B キャップ 岩田製作所 39445935
HLDP60-B キャップ 岩田製作所 39445935

キャップ

(92件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
寸法d(Φmm)6.0
6.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
40.0
42.0
44.0
46.0
48.0
50.0
内容量1袋(100個)注文コード39445935品番HLDP60-B
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

豊富なサイズバリエーションです。
突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D(Φmm)7.6寸法d(Φmm)6.0寸法A(mm)15寸法t(mm)0.8トラスコ品番366-1091材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g/袋)40適応ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※成型品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:92
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 塗装時のボルトのマスキングの代わりに使用
有限会社 クルーズコーポレーション製造業

塗装時今迄はナットごと塗装をしておりましたが、オイルの掃除窓に使用している為メンテナンス時にスパナが入りづらくしかも塗装が汚く剥がれる為に見た目も悪いのでボルトに被せて塗装して後出荷時に取り外してメッキナットを取り付ける様に改善しました!
品質向上にプラスになりました!客先様の評判は上々です!

対象商品 : 39446136
2026-02-20
用途: 製作品先端の保護

様々なサイズが安価に購入できるので、重宝しています。できれば内径29mmもほしいです。

2025-12-11
用途: 保護キャップ
京都電子機器

搬送時のネジの保護キャップとして利用してます。
ベストサイズで満足してます。

2025-04-23
用途: 鋼管端部の養生時
建設業・工事業

配管用炭素鋼鋼管の端部養生用に購入。
10個程度の小分け販売があるとなお良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 39445935
2024-01-31
用途: SMAコネクタのキャップとして

SMAコネクタのキャップとして購入してみました。
適度にきつさが有ってピッタリサイズです。
紛失しがちなので、また購入すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39445822
2024-01-11
用途: 機械のメンテナンス

機械のジョイントネジ部に使用。整備後の返却時に付けて返す事で差別化しています。柔らかめなのでサイズにも余裕があり若干伸びます。

対象商品 : 39446032
2023-11-29
用途: 既存手すりのエンドキャップとして保護カバーとして取付をしました。
有限会社 トキワ装飾建設業・工事業

柔らかくフィットしたので保護材として作業性が良かったです。

対象商品 : 39445987
2023-11-14
用途: 屋外の金属パイプ先端のキャップ

適度な硬さと肉厚があり、内径の選択肢が豊富なので、目的に合わせてサイズを選べるところが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2420:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする