曜日別特売
AT200 あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN) サンコーテクノ 39447046

あと施工アンカー非破壊試験機 テクノテスター(200kN)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット注文コード39447046品番AT200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。
軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。
異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。
両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。

用途
あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)
材質
(シリンダ部)アルミ
(その他)スチール
仕様バックライト付適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25トラスコ品番360-1293セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)質量(kg)16表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)最大荷重(kN)200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2289:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする