BGS1080 ビッグワン(ステンレス製) ユニカ 39447974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BGS1080 ビッグワン(ステンレス製) ユニカ 39447974
BGS1080 ビッグワン(ステンレス製) ユニカ 39447974

ビッグワン(ステンレス製)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(30本)
ねじの呼びM10
長さ(mm)80
内容量1箱(30本)注文コード39447974品番BGS1080
参考基準価格(税別)¥15,270販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。
ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。

用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。ねじの呼びM10長さ(mm)80下穴径(Φmm)10.0埋め込み深さ(mm)52トラスコ品番379-4075材質ステンレス質量(g)55.7最大引張荷重(kN)19.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-05
用途: 岩場の支点設置用に
クライムワークスサービス業

いろいろ使いましたが、他の日本メーカーのウェッジ式アンカーよりも効きが良いように感じます。製品クオリティーも良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 39447965
2017-06-02
用途: 設置物固定
建設業・工事業

他社製と同等品で問題なく使用できました。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする