ユニカ
ビッグワン BGSLタイプ(ステンレス・懸垂物用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(30本)
1箱(30本)
1箱(20本)
ねじの呼び
M10(ナット高さ:W3/8)
M10(ナット高さ:W3/8)
M12(ナット高さ:W1/2)
長さ(mm)
70
70
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
39448001
品番
BGSL3070M
参考基準価格(税別)
¥26,610
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。
荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途
電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
ねじの呼び
M10(ナット高さ:W3/8)
長さ(mm)
70
下穴径(Φmm)
10.0
埋め込み深さ(mm)
61
ナット全長(mm)
40
トラスコ品番
379-4105
材質
ステンレス
質量(g)
70
最大引張荷重(kN)
25.2