AP43EB APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448333

AP43EB APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448333
AP43EB APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448333
AP43EB APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448333
AP43EB APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448333

APリベット (アルミ/スチール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(300本)
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.4~3.5
適正かしめ板厚MAX(mm)4.8
内容量1箱(300本)注文コード39448333品番AP43EB
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。
機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。
スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。

用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。質量(g)360材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)適正かしめ板厚MIN(mm)1適正かしめ板厚MAX(mm)4.8リベット長さ(mm)8.2フランジ径D(Φmm)6.4リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.4~3.5剪断荷重(N)740引張荷重(N)970トラスコ品番372-0047
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4058:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする