LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ Sボルト (スチール/スチール製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250本)
1箱(250本)
1箱(500本)
リベット径(Φmm)
6.4
6.4
4.8
下穴径(Φmm)
6.6~7.0
6.6~7.0
4.9~5.0
適正かしめ板厚MAX(mm)
12
12
15.9
9.5
11
16.9
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
39448385
品番
SNS64120K
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。
ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。
用途
トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。
質量(kg)
2.77
材質(フランジ)
(リベット本体)スチール(炭素鋼)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
適正かしめ板厚MIN(mm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
12
リベット長さ(mm)
17.0
フランジ径D(Φmm)
10.0
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.6~7.0
剪断荷重(N)
11770
引張荷重(N)
10400
トラスコ品番
372-6142