SNS64159 エビ Sボルト (スチール/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448394

SNS64159 エビ Sボルト (スチール/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448394
SNS64159 エビ Sボルト (スチール/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448394
SNS64159 エビ Sボルト (スチール/スチール製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448394

エビ Sボルト (スチール/スチール製)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(250本)
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6~7.0
適正かしめ板厚MAX(mm)15.9
内容量1箱(250本)注文コード39448394品番SNS64159
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。
ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。

用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。質量(kg)2.77材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)適正かしめ板厚MIN(mm)2.1適正かしめ板厚MAX(mm)15.9リベット長さ(mm)20.0フランジ径D(Φmm)10.5リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0剪断荷重(N)11770引張荷重(N)10400トラスコ品番372-6151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4145:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする