曜日別特売
NA610EB ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448561

NA610EB ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448561
NA610EB ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448561
NA610EB ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448561
NA610EB ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448561

ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(150本)
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.0
適正かしめ板厚MAX(mm)15.9
内容量1箱(150本)注文コード39448561品番NA610EB
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途自動車板金、電機板金等。リベット径(Φmm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)12.7適正かしめ板厚MAX(mm)15.9材質オールアルミトラスコ品番372-3381下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)21.3材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)引張荷重(N)2380材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(A2017)剪断荷重(N)1680フランジ径D(Φmm)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39448577
2014-11-26
用途: 穴埋め作業

4.8mmでも簡単に切断できてよい。

対象商品 : 68047664
2014-04-19
用途: 厚めのグラスファイバーの圧着

今まで使用していたものと同じものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4219:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする