NS6-6EB ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448631

NS6-6EB ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448631
NS6-6EB ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448631
NS6-6EB ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448631
NS6-6EB ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39448631

ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(150本)
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.0
適正かしめ板厚MAX(mm)9.5
内容量1箱(150本)注文コード39448631品番NS6-6EB
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。
スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。

用途自動車板金、電機板金等。適正かしめ板厚MIN(mm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)9.5リベット長さ(mm)14.0フランジ径D(Φmm)9.6リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0剪断荷重(N)3000引張荷重(N)4000質量(kg)0.76(箱)トラスコ品番372-3836材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3292:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする