LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
(2件のレビュー)
内容量
1箱(300本)
1箱(300本)
1箱(150本)
1箱(100本)
リベット径(Φmm)
4.0
2.4
3.2
4.0
4.8
6.4
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
2.5~2.6
3.3~3.4
4.1~4.2
4.9~5.0
4.9~4.2
6.5~6.6
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
3.2
4.8
6.4
1.6
8
9.5
12.7
15.9
19.1
8.0
22.3
25.4
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
39448701
品番
NA54EB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途
自動車板金、電機板金等。
リベット径(Φmm)
4.0
適正かしめ板厚MIN(mm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
6.4
材質
オールアルミ
トラスコ品番
372-3372
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
リベット長さ(mm)
10.5
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5052)
引張荷重(N)
1640
材質(シャフト)
(マンドレル)アルミ(A2017)
剪断荷重(N)
1150
フランジ径D(Φmm)
8.0