LDX00VP かべロックDX 若井産業 39449112

かべロックDX

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30本)注文コード39449112品番LDX00VP
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。
鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。
ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。

用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39449112
2021-06-25
用途: 石膏ボード面への取り付け

すごく良いと思います。
しっかりしていて食い込みも良く安定して取付が出来ました。

対象商品 : 39449112
2020-08-10
用途: モルタルの壁に使用
創研学院 山王校教育・研究機関

トイレットペーパーのホルダーを取り付けるために購入。
壁がモルタルだったため、普通の釘と違い、がっちりと
取り付けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 39449112
2020-05-02
用途: エアコン取付時に使用
有限会社三ツ星電器商会卸売・小売業

室内機の取付けに使用しています。ここ、何十年も使用していて問題がないので、いいです。取付けしやすいですし、価格も悪くないです。

1が参考にしています
対象商品 : 39449112
2019-05-01
用途: エアコン設置
電気・ガス・熱供給・水道業

ボードへの食い込み具合も完璧ですし、ビス付きなのでコスパ最高です。
リピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 39449112
2017-02-16
用途: ボードへ固定物取付の為に使用します。
日本厨房サービス株式会社

取り付け用のビスまで付いてこの価格にコスパを感じます。

対象商品 : 39449112
2015-03-28
用途: 石膏ボードへのホワイトボード固定

プラスチックのスクリューをねじ込み、ボルトを入れたことにより、よりしっかりと固定できるので、大変重宝しています。但し、石膏ボードの厚さが薄い場合や、裏側に金属などがある場合には、固定しにくい場合がありますので、注意してください。
通常は問題なく固定できますが、私が経験した特殊例を挙げます。
裏側に金属があり、プラスチックスクリューをねじ込んだ時に、途中で止まってスクリュー自体が一緒に回ってしまいました。この時、石膏ボードの面から少し頭が出ていたので、プライヤにてプラスチックスクリューを固定しながら、ボルトをねじ込んでいくとしっかりと固定できました。
頭は石膏ボードの面から少し出ていましたが、ホワイトボードの固定には問題ありませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2228:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする