曜日別特売
STP66050 ステンレスタップスター 日本パワーファスニング 39449182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STP66050 ステンレスタップスター 日本パワーファスニング 39449182
STP66050 ステンレスタップスター 日本パワーファスニング 39449182

ステンレスタップスター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじの呼びM6
全長(mm)60
下穴径(Φmm)5.5
内容量1箱(50本)注文コード39449182品番STP66050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。

用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付けねじの呼びM6全長(mm)60ねじ長さ(mm)20下穴径(Φmm)5.5埋め込み深さ(mm)30取付け物厚(mm)1~20付属品ソケット1本トラスコ品番361-0063材質ステンレス(SUS410)質量(g)13.1表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート最大引張荷重(kN)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49052893
2023-06-05
用途: 配管の指示金物のアスファルトに固定
株式会社成和

全スパイラルだと思っていたが、アスファルトが5cmの場合スパイラル部が通り過ぎてストレート部になるため聞かない。

対象商品 : 39449207
2016-01-21
用途: 人造大理石のアンカー施工
製造業

今までの打ちこみアンカーに比べ、施工部の割れやヒビが無く、打ち直しも出来る為、作業性に優れています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする