曜日別特売
TP1080P タップスター パック入 日本パワーファスニング 39449277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP1080P タップスター パック入 日本パワーファスニング 39449277
TP1080P タップスター パック入 日本パワーファスニング 39449277

タップスター パック入

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8本)
ねじの呼びM10
全長(mm)80
下穴径(Φmm)9.5
内容量1パック(8本)注文コード39449277品番TP1080P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。

用途
適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚等取付用。
電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。
ねじの呼びM10全長(mm)80ねじ長さ(mm)25下穴径(Φmm)9.5埋め込み深さ(mm)45取付け物厚(mm)1~25トラスコ品番375-5363材質炭素鋼質量(g)487表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート最大引張荷重(kN)11.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39449295
2023-01-23
用途: 機器の固定
建設業・工事業

端部で施工してもコンクリートの割れが無く良い施工が出来ました。
色々なラインナップが出ると尚いいと思います。

対象商品 : 39449331
2022-12-03
用途: 鉄骨固定
馬場鉄工所建設業・工事業

コンクリート端の割れやすい所に使用。割れずに処理できました

対象商品 : 39449277
2022-11-08
用途: 建設工事現場
有限会社一石

小径の商品は部位を選ばず、とても便利に使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする