CNSA54B カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450047

CNSA54B カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450047
CNSA54B カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450047
CNSA54B カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450047
CNSA54B カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450047
CNSA54B カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450047

カラーリベット ブラック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1~4.2
適正かしめ板厚MAX(mm)6.4
内容量1箱(1000本)注文コード39450047品番CNSA54B
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。

用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)トラスコ品番372-0772質量(kg)1.84リベット径(Φmm)4.0適正かしめ板厚MAX(mm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)3.2下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)10.5引張荷重(N)2200剪断荷重(N)1550フランジ径D(Φmm)8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39449995
2014-07-02
用途: アルミLアングルの接続

材料の色が黒なので、違和感がなくてきれいに仕上がります。
アルミのアングルで、エアコンの室外機の化粧枠をつくりました。
リべットの切れがよいので楽にきれいに仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3229:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする