LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
カラーリベット ブロンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
リベット径(Φmm)
4.0
3.2
4.0
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
3.3~3.4
4.1~4.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8
3.2
4.8
6.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39450092
品番
CNSA53BR
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
質量(kg)
1.82
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.6
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8
リベット長さ(mm)
8.9
フランジ径D(Φmm)
8.0
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
剪断荷重(N)
1550
引張荷重(N)
2200
トラスコ品番
372-0748