NAD625M エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450293

NAD625M エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450293
NAD625M エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450293
NAD625M エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450293
NAD625M エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450293
NAD625M エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450293
NAD625M エビ ナット Dタイプ アルミ製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39450293

エビ ナット Dタイプ アルミ製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
下穴径(Φmm)9.1
適正かしめ板厚MAX(mm)2.5
全長(mm)15.5
内容量1箱(1000本)注文コード39450293品番NAD625M
参考基準価格(税別)¥30,340販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。
専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。

用途
薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
材質アルミ(A5056)仕様平頭トラスコ品番372-3585全長(mm)15.5質量(kg)1.6適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)1下穴径(Φmm)9.1適合ねじM6×1.00ナット外径(Φmm)9フランジ厚(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする