曜日別特売
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776

 

KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776
KU91900C07S3 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900 空調服 39450776

空調服(R) 長袖ブルゾン KU91900

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
モスグリーン
内容量1着注文コード39450776品番KU91900C07S3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

お客様の声をもとに綿タイプの空調服(R) を使いやすく進化!
脇下にマチ付+消臭テープでさらに動きやすくあらゆる環境に幅広く対応しています。
吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍します。

サイズLモスグリーン混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナーセット内容ウェアのみ胸囲(cm)118肩幅(cm)50袖丈(cm)59着丈(cm)68機能消臭機能裾廻り(cm)95~118
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39450173
2023-08-19
用途: 工場内作業
製造業

溶接作業なので、綿100%のものを選びます。
この商品は気安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする