LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ブラインドリベット (アルミ/アルミ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
リベット径(Φmm)
6.4
3.2
4.0
6.4
下穴径(Φmm)
6.5~6.6
3.3~3.4
4.1~4.2
4.1~4.3
6.5~6.6
適正かしめ板厚MAX(mm)
15.9
12.7
15.9
19.1
22.3
3.2
6.4
9.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
39451194
品番
NA810
参考基準価格(税別)
¥43,170
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途
自動車板金、電機板金等。
質量(kg)
2.28
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5052)
材質(シャフト)
(マンドレル)アルミ(A2017)
適正かしめ板厚MIN(mm)
12.7
適正かしめ板厚MAX(mm)
15.9
リベット長さ(mm)
22.1
フランジ径D(Φmm)
12.8
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.5~6.6
剪断荷重(N)
2650
引張荷重(N)
4200
トラスコ品番
372-3411