NS8-12 ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451431

 

NS8-12 ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451431
NS8-12 ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451431
NS8-12 ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451431
NS8-12 ブラインドリベット(オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451431

ブラインドリベット(オールスチール)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500本)
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.5~6.6
適正かしめ板厚MAX(mm)19.1
内容量1箱(500本)注文コード39451431品番NS8-12
参考基準価格(税別)¥52,650販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途自動車板金、電機板金など。適正かしめ板厚MIN(mm)15.9適正かしめ板厚MAX(mm)19.1リベット長さ(mm)25.4フランジ径D(Φmm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6引張荷重(N)7200剪断荷重(N)5200質量(kg)6.16材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチールトラスコ品番372-3852摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02186511
2019-05-28
用途: フロアメッシュの固定に使用
サービス業

メーカー品なので安心して使用出るのと、サイズが豊富なので用途に適した
ものが選べ、大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする