NSS614 ブラインドリベット (ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451492

NSS614 ブラインドリベット (ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451492
NSS614 ブラインドリベット (ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451492
NSS614 ブラインドリベット (ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451492
NSS614 ブラインドリベット (ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451492

ブラインドリベット (ステンレス/スチール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.0
適正かしめ板厚MAX(mm)22.3
内容量1箱(500本)注文コード39451492品番NSS614
参考基準価格(税別)¥67,510販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途自動車板金、電機板金等。質量(kg)3.34材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)リベット長さ(mm)26.5適正かしめ板厚MIN(mm)19.1適正かしめ板厚MAX(mm)22.3フランジ径D(Φmm)9.5リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0剪断荷重(N)5450引張荷重(N)6350トラスコ品番372-5111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3679:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする