LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベット (ステンレス/スチール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
リベット径(Φmm)
6.4
4.8
6.4
下穴径(Φmm)
6.5~6.6
4.9~5.0
6.5~6.6
適正かしめ板厚MAX(mm)
12.7
19.1
22.3
25.4
6.4
9.5
12.7
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
39451562
品番
NSS88
参考基準価格(税別)
¥79,490
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途
自動車板金、電機板金等。
質量(kg)
5.16
材質(フランジ)
(リベット本体)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
リベット長さ(mm)
18.9
適正かしめ板厚MIN(mm)
9.5
適正かしめ板厚MAX(mm)
12.7
フランジ径D(Φmm)
12.5
リベット径(Φmm)
6.4
下穴径(Φmm)
6.5~6.6
剪断荷重(N)
8500
引張荷重(N)
10500
トラスコ品番
372-5197