LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベットシールドタイプ (アルミ/スチール)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
リベット径(Φmm)
4.0
4.0
4.8
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
4.1~4.2
4.9~5.0
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8
12.7
3.2
4.8
6.4
8
9.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39451675
品番
NSA53C
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。
用途
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
質量(kg)
1.79
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5056)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.6
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8
リベット長さ(mm)
9.6
フランジ径D(Φmm)
8.0
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1~4.2
剪断荷重(N)
1820
引張荷重(N)
2550
トラスコ品番
372-4093