NSA55LF ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451781

NSA55LF ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451781
NSA55LF ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451781
NSA55LF ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451781
NSA55LF ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39451781

ブラインドリベット ラージフランジ(アルミ/スチール)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1~4.2
適正かしめ板厚MAX(mm)8
内容量1箱(1000本)注文コード39451781品番NSA55LF
参考基準価格(税別)¥15,520販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。

用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。適正かしめ板厚MIN(mm)4.8適正かしめ板厚MAX(mm)8リベット長さ(mm)12.2フランジ径D(Φmm)12.0リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1~4.2剪断荷重(N)1550引張荷重(N)2200トラスコ品番372-4204材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39451772
2021-03-16
用途: シート固定時
製造業

フランジが大きいので、シート張地を固定する時に切れにくい。

対象商品 : 39451867
2013-08-28
用途: オートバイのサイレンサーメンテナンス

なかなか、量販店等では見かけない商品なので取り扱って頂けて助かったのですが入数500は多い! 多分、紛失しない限り一生もちます。 ということで継続購入はないと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする