NSD8MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452147

 

NSD8MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452147
NSD8MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452147
NSD8MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452147
NSD8MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452147
NSD8MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452147
NSD8MR エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39452147

エビ ローレットナット Dタイプ スチール製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
下穴径(Φmm)11.1
全長(mm)17.5
内容量1箱(1000本)注文コード39452147品番NSD8MR
参考基準価格(税別)¥35,810販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。
先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。
胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)

用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)適正かしめ板厚MAX(mm)4トラスコ品番372-4905全長(mm)17.5質量(kg)5.77適正かしめ板厚MIN(mm)1下穴径(Φmm)11.1適合ねじM8×1.25ナット外径(Φmm)11フランジ厚(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3303:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする