ポップリベット・ファスナー
高圧着HRリベット(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
リベット径(Φmm)
3.2
3.2
4.0
6.4
下穴径(Φmm)
3.4
3.4
4.2
6.6
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
3.2
4.8
6.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
39452201
品番
SD42HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途
自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)
(リベット本体)スチール(SWCH)
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール
下穴径(Φmm)
3.4
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.6
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
フランジ径D(Φmm)
6.4
リベット長さ(mm)
11.2
リベット径(Φmm)
3.2
剪断荷重(N)
1450(参考)
引張荷重(N)
1700(参考)
質量(kg)
1.7
トラスコ品番
388-2497