SD44HR 高圧着HRリベット(スチール) ポップリベット・ファスナー 39452226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高圧着HRリベット(スチール)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.4
適正かしめ板厚MAX(mm)6.4
内容量1箱(1000本)注文コード39452226品番SD44HR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。

用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール下穴径(Φmm)3.4適正かしめ板厚MIN(mm)4.8適正かしめ板厚MAX(mm)6.4フランジ径D(Φmm)6.4リベット長さ(mm)14.4リベット径(Φmm)3.2剪断荷重(N)1450(参考)引張荷重(N)1700(参考)質量(kg)1.9トラスコ品番388-2519
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする