HGJH210 アシストヒンジ LAMP(スガツネ工業) 39452305

HGJH210 アシストヒンジ LAMP(スガツネ工業) 39452305
HGJH210 アシストヒンジ LAMP(スガツネ工業) 39452305

アシストヒンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39452305品番HGJH210
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。
内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。

用途
環境機器、試験装置などの重い上蓋
仕様
アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)
内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)
内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃
ヒンジ動作角度範囲:0°~110°
材質ステンレス(SCS14)トラスコ品番376-9879長さ(mm)167幅(mm)75質量(kg)2.4高さ(mm)54仕上鏡面研磨開き角度(度)110トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする