1970B22C03S3 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452517

1970B22C03S3 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452517
1970B22C03S3 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452517
1970B22C03S3 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452517
1970B22C03S3 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452517
1970B22C03S3 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452517
1970B22C03S3 綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)) 空調服 39452517

綿・ポリ混紡空調ズボン(R)Ⅱ(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1))

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード39452517品番1970B22C03S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さらに動きやすい空調ズボン。お客様の声を基にさらに動きやすく使いやすくアップデート。
この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

サイズLブルーネイビー混率(%)高密度ブロード(ポリエステル65/綿35)仕様ケーブルホール、内側ケーブルループ、膝タックセット内容(ズボン、ワンタッチファンブラック2個、ズボン用ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1)タイプ男女兼用股下(cm)79股上(cm)31ヒップ(cm)108裾幅(cm)22ワタリ(cm)36腰囲(cm)84
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。この「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調ズボン」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする