ST80 半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 39452935

ST80 半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 39452935
ST80 半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 39452935

半回転取手 ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)80
内容量1個注文コード39452935品番ST80
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。

付属品
ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
用途制御盤、配電盤、点検口など材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番362-0603幅(mm)80高さ(mm)18質量(g)48種類取手・引手奥行(mm)20グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴ピッチP(mm)68穴径(mm)4.5-7.5取付穴深さ(mm)19.8
注意
縦付専用です。天井、床面には使用しないでください。
必ず上下を正しく取り付けてください。

商品説明動画

半回転取手 ステンレス製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする