曜日別特売
TDS14020 ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO 39453504

 

TDS14020 ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO 39453504
TDS14020 ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO 39453504
TDS14020 ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO 39453504

ドアストッパー 天然ゴムタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)28
内容量1個注文コード39453504品番TDS14020
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。
ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。

タイプ差し込みタイプ付属品スチールペーパー×1枚トラスコ品番356-5203材質天然ゴム幅(mm)20全長(mm)142高さ(mm)28質量(g)55奥行(mm)142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39453495
2023-09-24
用途: ピータイルの床面には不向きです
卸売・小売業

鉄製の扉のストッパーが欲しかったのですが、下がピータイルの場所では滑ってしまって何の役にも立ちません。ゴム製ならば、床面をキャッチしてくれると思ったのが間違いでした。
ぎざぎざになっている、形状のせいでしょうか。
返品もできず、不満が残りました。
ゴム製と書いてあっても、紛らわしいだけだと思う商品です。

対象商品 : 39453495
2020-11-13
用途: 玄関ドア用
不動産業

厚めを買ったので高さがあるドアにも合って、しっかり止まって良かったです。

対象商品 : 39453495
2020-05-22
用途: ドアの仮固定に
医療・福祉・介護関連業

使用しないときは、(鋼製)扉につけて保管できるので便利。 当然ですが、ストップ機能も良好。

対象商品 : 39453495
2019-04-19
用途: 夏場の居室用ドアー開け放しように
その他業種

2階の居室が夏場だと40度を超えるので2方向解放したままで、風の入れ替えを行い、空気の流れを作り涼気を取り入れている。

対象商品 : 39453495
2018-10-05
用途: 事務所の扉止め
小出土木工業株式会社

マグネットがついていて、鋼製扉に付けられるのと
そこそこ厚みがあるため、床と扉の隙間が広い事に対応出来ました

対象商品 : 39453495
2013-11-19
用途: トイレの清掃
株式会社オートマティゴサービス業

ドアストッパーが古くなり床に痕が付くようになったので、14個をすべて交換した。床とドアの隙間が40ミリから45ミリ位あるので心配だったが、問題なかった。

対象商品 : 39453495
2013-10-15
用途: 職場事務所の屋内扉開放時

床がつるつるの材質な為か、全くストッパーの役目を果たしません。
以前、モノタローで注文した厚みのない安いタイプの方がしっかりと食い込んで使えてます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする