曜日別特売
KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637

 

KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637
KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637
KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637
KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637
KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637
KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637
KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637
KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637
KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637
KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637
KU91920C06S7 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服 39453637

空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード39453637品番KU91920C06S7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890

耐久性に優れた綿厚手生地を使用し、引き裂きや摩擦、熱に強くハードなワークシーンでも大活躍。脇下マチ付でさらに動きやすく。

サイズ5Lシルバー×ダークグレー混率(%)綿100厚生地、◎面ファスナーセット内容ウェアのみ胸囲(cm)146肩幅(cm)58袖丈(cm)65着丈(cm)74機能消臭機能裾廻り(cm)115~138
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする