曜日別特売
NK-A-SP-GR-25 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 39454545

NK-A-SP-GR-25 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 39454545
NK-A-SP-GR-25 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 39454545
NK-A-SP-GR-25 A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属 39454545

A型 鉄製・グリーン ストロング掛金

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)25
内容量1個注文コード39454545品番NK-A-SP-GR-25
参考基準価格(税別)¥247販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

強固な作りの鉄製掛金です。

用途各種の扉、ロッカー、道具箱など寸法A(mm)25寸法B(mm)15寸法L1(mm)25材質SPCC仕様袋ねじ付トラスコ品番380-1772グリーン質量(g)7板厚(mm)0.8仕上塗装内径(mm)(丸かん)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09255136
2020-07-29
用途: 引き戸の施錠
インプロ・E製造業

探してもなかなか見つけれませんでした、名前も掛金とは初耳、蝶番側の先端の湾曲が逆向きがあればと思います、コスパ最高

対象商品 : 39454545
2020-05-08
用途: 天袋板の留め金
サービス業

思っていたより、かなり小さいサイズでしたが、取付も問題ありません。
大きな力がかからない箇所であれば利用できます。

対象商品 : 09365027
2018-03-31
用途: 倉庫の引き戸
出口梅園製造業

倉庫の引き戸の施錠に使用しています。大き目で作りもしっかりしています。しかもモノタローさんは安く買えます。

対象商品 : 39454545
2017-05-10
用途: 賽銭箱の施錠
農・林・水産業

使い勝手は、とても良い。ただ、賽銭箱の施錠には、適さないでしょう。

対象商品 : 09365011
2015-03-04
用途: 倉庫の掛け金に使用

値段もそこそこ品質も普通に使用できるレベルなので良いのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする