PANDUIT(パンドウイット)
マルチロックアウトハスプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39455516
品番
PSL-MLD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。
ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番
360-4225
材質
ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)
幅(mm)
52.8
高さ(mm)
149.9
質量(g)
237
ワイヤー径(Φmm)
4.8
ワイヤー長さ(m)
1.8