XKRE1PAK2HNN41 【オーダー】クローゼットドア開き扉PA型固定枠(3方枠) Panasonic(パナソニック) 39456008

※メープル

XKRE1PAK2HNN41 【オーダー】クローゼットドア開き扉PA型固定枠(3方枠) Panasonic(パナソニック) 39456008
XKRE1PAK2HNN41 【オーダー】クローゼットドア開き扉PA型固定枠(3方枠) Panasonic(パナソニック) 39456008
XKRE1PAK2HNN41 【オーダー】クローゼットドア開き扉PA型固定枠(3方枠) Panasonic(パナソニック) 39456008
XKRE1PAK2HNN41 【オーダー】クローゼットドア開き扉PA型固定枠(3方枠) Panasonic(パナソニック) 39456008
XKRE1PAK2HNN41 【オーダー】クローゼットドア開き扉PA型固定枠(3方枠) Panasonic(パナソニック) 39456008
XKRE1PAK2HNN41 【オーダー】クローゼットドア開き扉PA型固定枠(3方枠) Panasonic(パナソニック) 39456008
XKRE1PAK2HNN41 【オーダー】クローゼットドア開き扉PA型固定枠(3方枠) Panasonic(パナソニック) 39456008
XKRE1PAK2HNN41 【オーダー】クローゼットドア開き扉PA型固定枠(3方枠) Panasonic(パナソニック) 39456008

【オーダー】クローゼットドア開き扉PA型固定枠(3方枠)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1セット注文コード39456008品番XKRE1PAK2HNN41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,700
高さ(mm)1200幅(mm)735スモークオーク、ウォールナット、チェリー、オーク、メープル、ホワイトオーク、しっくいホワイトサービス分類オーダー・加工

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする