※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
バンドソー用のこ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(5本)
1セット(5本)
1セット(10本)
山数
10
10
18
24
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
39465072
品番
XB180HSS10
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1625
山数
10
トラスコ品番
370-9442
適合機種
XB-180WS/XB-180WA・XB180WS/XB180WA用
材質
ハイス
質量(g)
170