電源(V)200電流(A)10最大回転数(min-1[r.p.m])8000質量(kg)5.9コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)180特記防振機能により作業者の疲労軽減・振動障がいの抑制が可能。仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130Bトラスコ品番394-0811タイプ強力・防振型種類高速度用砥石電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740最高使用周速度(m/min)4800適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23