砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200V電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)2.9kg最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888種類高速度用砥石回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400Hz