日本電産テクノモータ
高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
39465702
品番
HDGT18PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石取付穴径(Φmm)
22.23
電源(V)
3相交流200V
電流(A)
10
消費電力(W)
315
コード長さ(m)
0.3
電源容量算定基準(kVA)
0.75
仕様
6芯タイプ
適合インバータ電源
HFI-044B
質量(kg)
4.0kg
最高使用周速度(m/min)
4800
適合
適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B
トラスコ品番
394-0837
種類
高速度用砥石
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
砥石径(Φmm)
180
電源周波数(Hz)
400Hz
注意
※適合インバーター電源はHFI-044Bのみとなります。