曜日別特売
BSCRM20 チェーザ MCC(松阪鉄工所) 39466621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーザ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法M20右
M20右
M10左
M10右
M12左
M12右
M16左
M16右
M20左
M24左
M24右
M8左
M8右
W1/2左
W1/2右
W1左
W1右
W3/4左
W3/4右
W3/8左
W3/8右
W5/16左
W5/16右
W5/8左
W5/8右
W7/8左
W7/8右
M14左
M14右
M18左
M18右
M22左
M22右
M6左
M6右
材質SKH
内容量1個注文コード39466621品番BSCRM20
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
トラスコ品番367-2441適合機種BMK0001材質SKH質量(g)240寸法M20右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする