曜日別特売
CSCC075 CMチェーザステンレス管用 MCC(松阪鉄工所) 39467181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMチェーザステンレス管用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
寸法薄鋼電線管用 C63~75
内容量1個注文コード39467181品番CSCC075
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥29,568
販売価格(税別)
26,880
適合機種CMM0003材質SKH寸法薄鋼電線管用 C63~75質量(g)240トラスコ品番367-2662
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする