曜日別特売
LB6LAE 充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ) 嵯峨電機工業 39468247

 

LB6LAE 充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ) 嵯峨電機工業 39468247
LB6LAE 充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ) 嵯峨電機工業 39468247
LB6LAE 充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ) 嵯峨電機工業 39468247
LB6LAE 充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ) 嵯峨電機工業 39468247

充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
明るさ(Lm)280
内容量1本注文コード39468247品番LB6LAE
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

追加購入用のコードレスライト本体です。

用途
薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。
消費電力(W)6トラスコ品番390-9514全長(mm)375質量(g)350明るさ(Lm)280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする