曜日別特売
MLV405K6 メタルハライドランプ (バイス型) ハタヤリミテッド 39469403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルハライドランプ (バイス型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード39469403品番MLV405K6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,700

耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。

仕様
小型安定器スタンド付
5インチ大型バイス付
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。明るさ(Lm)39000消費電力(W)400電球の種類メタルハライドランプ芯数3コード長さ(m)5使用場所屋外トラスコ品番394-6851質量(kg)15.2周波数(Hz)60電源(V)100電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする