RG-305 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG-305 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469945
RG-305 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド 39469945

屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台明るさ(Lm)3500コード長さ(m)5.0注文コード39469945品番RG-305
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。
ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。
横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。

用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY明るさ(Lm)3500消費電力(W)300電球の種類レフ球芯数2コード長さ(m)5.0使用場所屋外用トラスコ品番370-4246質量(g)2020電源(V)100口金E39芯数(C)2最大口開き(mm)102.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×387×432電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ特殊用途防雨
注意
※品番末尾にKが付くとアース付になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする